※メイン画像

LCDディスプレイ温調器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御出力リレー(250VAC〜3A、30VDC3A) 注文コード60909039 品番TX4S-14R
参考基準価格(税別)¥10,280 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は制御出力など8種類から選べます 他の種類を見る

50ms高速サンプリングおよび ±0.3% 表示精度の温度制御を実現しました。USB及びRS485通信によるPCから簡単にパラメータ設定およびモニタリングが可能です。LCDディスプレイ採用による白色セグメントの現在値が見やすいです。

表示精度
[測温抵抗体]
・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit
・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit
[熱電対]
・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit
・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit
用途包装機の温度制御、食品加工機の温度制御に。 仕様比例帯の幅:0.1〜999.9℃/°F トラスコ品番207-9791 長さ(mm)50 幅(mm)48 材質/仕上PC 高さ(mm)48 質量(g)約146.1(約86.7) 保護構造IP50(前面部) 制御方式ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御 表示方式4digit11セグメントLCD 電源電圧(V)100-240AC〜50/60Hz 制御出力リレー(250VAC〜3A、30VDC3A) 絶縁方式二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV) 使用周囲温度(℃)-10〜50、保存時:-20〜60 リセット手動値:0.0〜100.0% サンプリング周期50ms 熱電対K(CA)、J(IC)、T(CC)、R(PR)、S(PR)、L(IC) 使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH 警報出力出力:警報1 制御周期0.5〜120秒 積分時間(I)0〜9999秒 微分時間(D)0〜9999秒 各種認証CE、UKCA、UL、KC、EAC 出力形式リレーまたはSSR、電流出力&SSR駆動出力 抵抗体測温:DPt100Ω、Cu50Ω モデルRS485通信モデル(一部) 調節感度1〜100℃/°F(0.1〜50.0℃/°F)可変 使用周囲湿度(%RH)35〜85、保存時:35〜85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
この価格でかなり高機能です
教育・研究機関

用途としては装置から出ているT熱電対の温度を取得したく、制御系は当初いらなかったのですが、表示のみの装置よりも安価でしたのでこちらを選定しました。殆どの種の熱電対等はダイレクトに取得できますし、一番安価なものでもヒータ制御系の他にアナログ出力、PCへの出力、3Aまで対応出来るアラームに対応するリレーが一つ付いているのでかなり潰しが効き素晴らしいです。

対象商品:
60909075
2024-08-27
用途:
オーブンの温度コントローラーの交換

RS-485がついてこの価格です。また、大きさがとてもコンパクトで、装置に付けたままの結線作業が容易になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
60909039
2022-05-12
用途:
冷蔵庫の温度管理
株式会社はざま牧場 様

海外製でありながら日本語のデータシート等も付いており価格もリーズナブルでとてもよい製品だと思います。ただ、初めて使用するメーカーであるため耐久性等はこれから様子を見てリピートするかしないか決めていきたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする