※メイン画像
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 光電・ファイバセンサ
L型ブラケット
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60909109
品番
BK-BWPK-L
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途
取付アクセサリーに。
トラスコ品番
207-9726
長さ(mm)
41
幅(mm)
36.6
材質/仕上
鉄
高さ(mm)
35
質量(g)
200