※メイン画像
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 光電・ファイバセンサ
L型ブラケット(BWP用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60909118
品番
BK-BWP-L
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
BWP用ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途
BWP L型ブラケットに。
トラスコ品番
208-1020
長さ(mm)
1.6
幅(mm)
35
材質/仕上
鉄
高さ(mm)
36.6
質量(g)
100