※メイン画像
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 制御機器・PLC・リレー
AUTONICS(オートニクス)の 温度調節器(デジタル調節計)
AUTONICS(オートニクス)の 温度調節器その他関連用品
RS232C/RS485コンバータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60909127
品番
SCM-38I
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
RS232CからRS485に信号変換し、サージ保護回路内蔵しています。
用途
通信コンバータRS232C/RS485コンバータ用。
トラスコ品番
207-9961
長さ(mm)
81.7
幅(mm)
39
材質/仕上
プラスチック
高さ(mm)
23.5
質量(g)
46
各種認証
CE