※メイン画像
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 制御機器・PLC・リレー
AUTONICS(オートニクス)の 温度調節器(デジタル調節計)
AUTONICS(オートニクス)の 温度調節器その他関連用品
USB/RS485コンバータ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60909136
品番
SCM-US48I
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
USBからRS485に信号変換し最大1.2mまで転送可能です。
用途
様々なOS支援:Windows98、98SE、ME、2000、XP、Vista、7などに。
トラスコ品番
207-9960
長さ(mm)
75.5
幅(mm)
39
材質/仕上
プラスチック
高さ(mm)
23.5
質量(g)
34.5
各種認証
CE