※メイン画像
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 制御機器・PLC・リレー
AUTONICS(オートニクス)の 温度調節器(デジタル調節計)
AUTONICS(オートニクス)の 温度調節器その他関連用品
USB/Serialコンバータ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60909145
品番
SCM-US
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
通信コンバータ、USB/Serialコンバータです。
用途
PC設定専用用。
トラスコ品番
207-9799
長さ(mm)
1500
幅(mm)
11
材質/仕上
プラスチック
高さ(mm)
5
質量(g)
41