※メイン画像
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 制御機器・PLC・リレー
AUTONICS(オートニクス)の 温度調節器(デジタル調節計)
AUTONICS(オートニクス)の 温度調節器その他関連用品
Wi/Fi/RS485・USB無線通信コンバータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60909154
品番
SCM-WF48
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
Wi-Fi⇔RS485・USBに信号変換します。最大100mまで無線通信可能です。
用途
DINレール、パネル設置に。
トラスコ品番
207-9959
長さ(mm)
108.5
幅(mm)
45
材質/仕上
プラスチック
高さ(mm)
93.4
質量(g)
57
各種認証
CE