質量(g)80
材質/仕上アルミニウム
長さ(mm)46.5
各種認証CE
用途産業用ロボットアーム角度、位置検出、運搬機器の自動位置制御に。
トラスコ品番208-0937
材質アルミニウム
外径(Φmm)30
周波数(kHz)300
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸シャフト形
分解能100P/R
電源電圧(V)5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)
保護等級IP50
制御出力ラインドライバ
使用周囲温度(℃)-10〜70℃、保存時:-25〜85℃
接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型
軸外径(Φmm)4
起動トルク20gf.cm以下(0.00196N.m以下)
使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜90%RH
取得規格EAC
出力相A、A(反転)、B、B(反転)、Z、Z(反転)