※代表画像

Φ30mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分解能360P/R 電源電圧(V)12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下) 注文コード60909233 品番E30S4-360-3-N-24
参考基準価格(税別)¥12,440 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900
この商品は分解能・電源電圧など35種類から選べます 他の種類を見る

外形30Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダです。狭いスペースも設置に容易です。

質量(g)80 材質/仕上アルミニウム 長さ(mm)46.5 各種認証CE 用途産業用ロボットアーム角度、位置検出、運搬機器の自動位置制御に。 トラスコ品番208-0938 材質アルミニウム 外径(Φmm)30 周波数(kHz)300 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 シャフト形 分解能360P/R 電源電圧(V)12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下) 保護等級IP50 制御出力NPN 使用周囲温度(℃)-10〜70℃、保存時:-25〜85℃ 接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型 軸外径(Φmm)4 起動トルク20gf.cm以下(0.00196N.m以下) 使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜90%RH 取得規格CE、EAC 出力相A、B、Z

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする