※代表画像
AUTONICS(オートニクス)
Φ30mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
分解能
500P/R
注文コード
60909364
品番
E30S4-500-6-L-5
参考基準価格(税別)
¥12,440
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
この商品は
分解能・電源電圧
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
外形30Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダです。狭いスペースも設置に容易です。
用途
産業用ロボットアーム角度、位置検出、運搬機器の自動位置制御に。
質量(g)
80
材質/仕上
アルミニウム
長さ(mm)
46.5
各種認証
CE
トラスコ品番
208-0951
材質
アルミニウム
外径(Φmm)
30
周波数(kHz)
300
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
軸
シャフト形
分解能
500P/R
電源電圧(V)
5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)
保護等級
IP50
制御出力
ラインドライバ
使用周囲温度(℃)
-10~70℃、保存時:-25~85℃
接続ケーブル
接続ケーブル:後面ケーブル引出型
軸外径(Φmm)
4
起動トルク
20gf.cm以下(0.00196N.m以下)
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時:35~90%RH
取得規格
EAC
出力相
A、A(反転)、B、B(反転)、Z、Z(反転)