※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:U、UNJ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
5/16
NO.8
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60909406
品番
WHR-NI-POT 5P GH4 5/16-24UNJF
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ニッケル基合金に対して耐溶着性の高いHRコーティングを施す事により、時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対しても長寿命を実現しました。
用途
調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:○、Ni基合金:◎
材質
粉末ハイス(CPM)
表面処理
HRコーティング
ねじの種類
UNJF
呼び寸法
5/16-24UNJF
ねじ径
5/16
1インチ当たり山数
24
食付
5P
精度
GH4
全長(mm)
70
ねじ長さ(mm)
22
首下長(mm)
36
シャンク径(mm)
7
溝数
3
形状
突出しセンタ有
トラスコ品番
635-5986
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)