※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び寸法
M4×0.7
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
ねじ径
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60909467
品番
WHR-NI-POT 5P STD M4×0.7
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ニッケル基合金に対して耐溶着性の高いHRコーティングを施す事により、時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対しても長寿命を実現しました。
用途
調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:○、Ni基合金:◎
材質
粉末ハイス(CPM)
表面処理
HRコーティング
ねじの種類
M
呼び寸法
M4×0.7
ねじ径
M4
ピッチ(mm)
0.7
食付
5P
精度表記
STD
精度
OH3
全長(mm)
52
ねじ長さ(mm)
20
首下長(mm)
21
シャンク径(mm)
5
溝数
3
形状
突出しセンタ有
トラスコ品番
635-6036
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)