曜日別特売
WHR-NI-POT 5P STD M6×1 ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 60909485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び寸法M6×1
ねじ径M6
内容量1本注文コード60909485品番WHR-NI-POT 5P STD M6×1
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ニッケル基合金に対して耐溶着性の高いHRコーティングを施す事により、時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対しても長寿命を実現しました。

用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理HRコーティングねじの種類M呼び寸法M6×1ねじ径M6ピッチ(mm)1食付5P精度表記STD精度OH3全長(mm)62ねじ長さ(mm)24首下長(mm)-シャンク径(mm)6溝数3形状突出しセンタ有トラスコ品番635-6052
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする