用途ミーリングマシン制御、エレベータードア開閉位置制御に。
トラスコ品番208-0918
材質アルミニウム
長さ(mm)78.3
材質/仕上アルミニウム
質量(g)約363(約275)
外径(Φmm)50
周波数(kHz)300
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸シャフト形
分解能1000P/R
電源電圧(V)12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下)
保護等級IP50(IEC規格)
制御出力NPN
使用周囲温度(℃)-10〜70℃、保存時:-25〜85℃
接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型
軸外径(Φmm)8
起動トルク70gf.cm以下(0.00686N.m以下)
使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜90%RH
取得規格CE、UKCA、EAC
出力相A、B、Z
各種認証CE