曜日別特売
4471-M14X1.5 TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目 グーリング 60909747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4471-M14X1.5 TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目 グーリング 60909747
4471-M14X1.5 TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目 グーリング 60909747

TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M14
ピッチ(mm)1.5
全長(mm)88
シャンク径(mm)10.5
内容量1本注文コード60909747品番4471-M14X1.5
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
呼び寸法M14ピッチ(mm)1.5材質粉末ハイス(HSS-E-PM)トラスコ品番789-5585全長(mm)88質量(g)62下穴径(Φmm)12.50ねじ長さ(mm)20精度OH2食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiAlNコーティングシャンク径(mm)10.5シャンク四角部(mm)8加工ねじメートルねじ精度表記標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする