※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び寸法
M14
M10
M12
M14
M16
M18
M2.5
M20
M2
M3
M4
M5
M6
M8
全長(mm)
88
75
82
88
95
100
44
105
40
46
52
60
62
70
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60909817
品番
4470-M14X2.0
参考基準価格(税別)
¥7,840
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M14
ピッチ(mm)
2
材質
粉末ハイス(HSS-E-PM)
トラスコ品番
789-5429
全長(mm)
88
質量(g)
77
下穴径(Φmm)
12.00
ねじ長さ(mm)
26
精度
OH4
食付き部の山数
3.5~5.5山
表面処理
TiAlNコーティング
シャンク径(mm)
10.5
シャンク四角部(mm)
8
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
標準