用途NC工作機械テーブル位置制御などに。
トラスコ品番208-0978
材質アルミニウム
長さ(mm)41.5
材質/仕上アルミニウム
質量(g)約397(約330)
外径(Φmm)60
周波数(kHz)300
許容回転数(min-1[r.p.m])6000
分解能1024P/R
電源電圧(V)5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)
保護等級IP50
制御出力電圧
使用周囲温度(℃)-10〜70℃、保存時:-25〜85℃
接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型
軸外径(Φmm)20
起動トルク150gf.cm以下(0.0147N.m以下)
使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜90%RH
取得規格CE、EAC
出力相A、B、Z
各種認証CE