曜日別特売
4470-M16.0X2.0 TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目 グーリング 60909826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4470-M16.0X2.0 TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目 グーリング 60909826
4470-M16.0X2.0 TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目 グーリング 60909826

TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法M16
全長(mm)95
内容量1本注文コード60909826品番4470-M16.0X2.0
参考基準価格(税別)¥8,960販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
呼び寸法M16ピッチ(mm)2材質粉末ハイス(HSS-E-PM)トラスコ品番789-5437全長(mm)95質量(g)89下穴径(Φmm)14.00ねじ長さ(mm)26精度OH4食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiAlNコーティングシャンク径(mm)12.5シャンク四角部(mm)10加工ねじメートルねじ精度表記標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする