※代表画像
AUTONICS(オートニクス)
Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
分解能
5000P/R
注文コード
60909836
品番
E60H20-5000-3-T-24
参考基準価格(税別)
¥36,680
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
分解能・電源電圧
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
外形60Φd中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダで、軸内径Φ20mm 側面配線引き出しタイプです。
用途
NC工作機械テーブル位置制御などに。
トラスコ品番
208-0980
材質
アルミニウム
長さ(mm)
41.5
材質/仕上
アルミニウム
質量(g)
約397(約330)
外径(Φmm)
60
周波数(kHz)
300
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
分解能
5000P/R
電源電圧(V)
12-24VDC ±5%(リップルP-P: 5% 以下)
保護等級
IP50
制御出力
トーテムポール
使用周囲温度(℃)
-10~70℃、保存時:-25~85℃
接続ケーブル
接続ケーブル:後面ケーブル引出型
軸外径(Φmm)
20
起動トルク
150gf.cm以下(0.0147N.m以下)
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時:35~90%RH
取得規格
CE、EAC
出力相
A、B、Z
各種認証
CE