※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法
M10
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
呼び
3
4
5
6
8
10
全長L(mm)
46
52
60
62
70
75
シャンク径d(Φmm)
4
5
5.5
6
6.2
7
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60909923
品番
IPO-M10X1.5-BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,940
用途
低炭素鋼の加工
仕様
IPO M10X1.5
トラスコ品番
761-1056
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
75
質量(g)
17.3
ピッチ(mm)
1.50
呼び寸法
M10
下穴径(Φmm)
8.5
ねじ長さ(mm)
23
食付き部の山数
5山
表面処理
酸化処理
シャンク径(mm)
7
シャンク四角部(mm)
5.5
加工ねじ
メートルねじ
関連資料:
(1.29MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60909923
IPO-M10X1.5-BP
52872593
IPO M10 × 1.5
I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました