※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法
M8
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
呼び
3
4
5
6
8
10
全長L(mm)
46
52
60
62
70
75
シャンク径d(Φmm)
4
5
5.5
6
6.2
7
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60909957
品番
IPO-M8X1.25-BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,550
用途
低炭素鋼の加工
仕様
IPO M8X1.25
トラスコ品番
761-1102
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
70
質量(g)
12.2
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M8
下穴径(Φmm)
6.75
ねじ長さ(mm)
19
食付き部の山数
5山
表面処理
酸化処理
シャンク径(mm)
6.2
シャンク四角部(mm)
5
加工ねじ
メートルねじ
関連資料:
(1.29MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60909957
IPO-M8X1.25-BP
52872645
IPO M8 × 1.25
I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
859
税込
¥
945
注文コードが変更になりました