※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
溝なしタップ UMニューロール UM-NRT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
呼び寸法
S0.7×0.175
S0.5×0.125
S0.6×0.15
S0.7×0.175
S0.8×0.2×3
S0.8×0.2×5
S0.8×0.15
S0.9×0.225
ねじ径
S0.7
S0.5
S0.6
S0.7
S0.8
S0.9
ねじ長さ(mm)
2.5
2
2.5
3
5
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60909993
品番
UM-NRT B STD S0.7×0.175
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
極小径ねじ用のUMニューロールタップです。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
材質
粉末ハイス(CPM)
表面処理
クロムナイトライドコーティング
ねじの種類
s(ミニチュア)ねじ
呼び寸法
S0.7×0.175
ねじ径
S0.7
ピッチ(mm)
0.175
食付
2P
精度表記
STD
精度
RH2
全長(mm)
30
ねじ長さ(mm)
2.5
シャンク径(mm)
3
形状
突出しセンタ有
トラスコ品番
478-1601
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)