※メイン画像
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 制御機器・PLC・リレー
AUTONICS(オートニクス)の 温度調節器(デジタル調節計)
AUTONICS(オートニクス)の 温度調節器本体
アナログダイアル型温度調節器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60909994
品番
TAS-B4RK4C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ON/OFF制御、PID制御をスイッチ選択できます。温度制御はもちろん出力OFF機能までダイアル設定可能です。
質量(g)
69
材質/仕上
プラスチック
長さ(mm)
80.7
幅(mm)
48
高さ(mm)
48
各種認証
CE cURus
用途
ビニール袋裁断機器に。
トラスコ品番
207-9809