用途お菓子移送ライン検出に。
トラスコ品番208-0996
材質ケース: アルミニウム、 前面カバー・検出面: アクリル
長さ(mm)22.6
幅(mm)28.6
材質/仕上アルミニウム
高さ(mm)340
質量(g)BW20-48: 約2.1k(約1.4k)
ピッチ(mm)光軸:20
検出方式透過型
電源電圧(V)12-24VDC ±10%(リップルP-P: 10%以下)
保護等級IP65
機能自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵
光源赤外LED(850nm変調式)
制御出力NPN
応答時間10ms以下
使用周囲温度(℃)-10〜55℃、保存時:-20〜60℃
使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH
最小検出物体Φ30mm以上の不透明体
検出距離(m)7
使用周囲照度(Lx)周辺光: 10000lx以下(受光面照度)
動作モードライトオン
取得規格CE、UKCA、EAC
出力形式NPNオープンコレクタ出力
光軸数16
検出幅(mm)140〜940
IP等級IP65