曜日別特売
BW20-28 アルミケースエリアセンサ AUTONICS(オートニクス) 60910064

※代表画像

アルミケースエリアセンサ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
検出幅(mm)140~940
高さ(mm)580
内容量1個注文コード60910064品番BW20-28
参考基準価格(税別)¥118,720販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

7mの長距離検出を実現してます。不検知領域を最小化し、検出安定性アップします。

用途
お菓子移送ライン検出に。
トラスコ品番208-0998材質ケース: アルミニウム、 前面カバー・検出面: アクリル長さ(mm)22.6幅(mm)28.6材質/仕上アルミニウム高さ(mm)580質量(g)BW20-48: 約2.1k(約1.4k)ピッチ(mm)光軸:20検出方式透過型電源電圧(V)12-24VDC ±10%(リップルP-P: 10%以下)保護等級IP65機能自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵光源赤外LED(850nm変調式)制御出力NPN応答時間10ms以下使用周囲温度(℃)-10~55℃、保存時:-20~60℃使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH最小検出物体Φ30mm以上の不透明体検出距離(m)7使用周囲照度(Lx)周辺光: 10000lx以下(受光面照度)動作モードライトオン取得規格CE、UKCA、EAC出力形式NPNオープンコレクタ出力光軸数28検出幅(mm)140~940IP等級IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする