※メイン画像
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 近接センサ
オールメタルコネクタ型近接センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60910168
品番
PRFWT18-5DO-IV
参考基準価格(税別)
¥13,560
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
検出方式
高周波発型
質量(g)
97
材質/仕上
ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA
検出距離(m)
0.005
出力形式
ノーマルオープン
長さ(mm)
50
幅(mm)
18
高さ(mm)
18
IP等級
IP67保護
各種認証
CE
用途
三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。
トラスコ品番
207-9764