15.050.038.0-22 ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50) Igus(イグス) 60910254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15.050.038.0-22 ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50) Igus(イグス) 60910254
15.050.038.0-22 ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50) Igus(イグス) 60910254
15.050.038.0-22 ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50) Igus(イグス) 60910254

ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)38
リンク数22
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
内容量1個注文コード60910254品番15.050.038.0-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,639
販売価格(税別)
5,126
寸法D(mm)95寸法H(mm)99寸法K(mm)185屈曲半径R(mm)38ピッチ(mm)30.5リンク数22材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.52幅外寸(mm)61幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする