※メイン画像
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 近接センサ
オールメタル耐スパッタ長距離コネクタ型近接センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60910274
品番
PRFDAWT12-3DO-IV
参考基準価格(税別)
¥20,880
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
検出方式
高周波発型
質量(g)
83
材質/仕上
ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA
検出距離(m)
0.003
出力形式
ノーマルオープン
長さ(mm)
46
幅(mm)
12
高さ(mm)
12
IP等級
IP67保護
各種認証
CE
用途
三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。
トラスコ品番
207-9769