※代表画像

カウンタ/タイマ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60910448 品番 CT6S-I4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

One-shot出力時間を10ms単位で0.01秒〜99.99秒まで設定可能です。タイマ停電保証選択可能です。タイマ:多様な出力モード(13種)です。タイマ停電保証選択可能です。幅広い時間設定範囲(6桁モデル:0.001秒〜99999.9時間/4桁モデル:0.001秒〜9999時間)です。

用途ゴム圧縮成形工程用。 トラスコ品番207-9937 長さ(mm)100 幅(mm)45 材質/仕上プラスチック 高さ(mm)45 質量(g)159 タイマ機能多様な出力モード(13種)、幅広い時間設定範囲 6桁モデル:0.001秒〜99999.9時間/4桁モデル:0.001秒〜9999時間 カウンタプリスケール値設定範囲、6桁モデル:0.00001〜99999.9/4桁モデル:0.001〜999.9、多様な入/出力モード(入力:9種 出力:11種) 各種認証CE cURus

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする