※代表画像

カウンタ/タイマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60910484 品番CT6S-2P4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

One-shot出力時間を10ms単位で0.01秒〜99.99秒まで設定可能です。タイマ停電保証選択可能です。タイマ:多様な出力モード(13種)です。タイマ停電保証選択可能です。幅広い時間設定範囲(6桁モデル:0.001秒〜99999.9時間/4桁モデル:0.001秒〜9999時間)です。

用途ゴム圧縮成形工程用。 トラスコ品番207-9942 長さ(mm)100 幅(mm)45 材質/仕上プラスチック 高さ(mm)45 質量(g)159 タイマ機能多様な出力モード(13種)、幅広い時間設定範囲 6桁モデル:0.001秒〜99999.9時間/4桁モデル:0.001秒〜9999時間 カウンタプリスケール値設定範囲、6桁モデル:0.00001〜99999.9/4桁モデル:0.001〜999.9、多様な入/出力モード(入力:9種 出力:11種) 各種認証CE cURus

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60910484 CT6S-2P4 65662529 CT6S-2P4 プリセットデジタルウンタ/タイマ兼用CTシリーズ AUTONICS(オートニクス) プリセットデジタルウンタ/タイマ兼用CTシリーズ AUTONICS(オートニクス) 1個 13,900 税込15,290 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする