※代表画像
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 制御機器・PLC・リレー
AUTONICS(オートニクス)の 温度調節器(デジタル調節計)
AUTONICS(オートニクス)の 温度調節器本体
デジタルスイッチ設定型温調器
(1件のレビュー)
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60910649
品番
T3S-B4SK4C-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
Relay出力、SSR駆動出力、電流出力、多様な制御出力です。
質量(g)
95
材質/仕上
プラスチック
長さ(mm)
90.1
幅(mm)
48
高さ(mm)
48
用途
包装機などに。
トラスコ品番
207-9817