※メイン画像

マルチターンアプソリュートロータリエンコーダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力形式SSI Line driver出力 注文コード60910728 品番EPM50S8-1013-B-S-24-S
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は出力形式など4種類から選べます 他の種類を見る

単回転10bit(1024分割)、多回転13bit(8192回転)の計23bit(8388608分割)の分解能があります。

用途NC旋盤のドリル位置制御、工作機器のテーブル角度制御に。駐車設備(車のターンテーブル制御)などに。 付属品ブラケット、カップリング トラスコ品番207-9781 長さ(mm)91 質量(g)梱包込み約409(本体約324) 検出方式光学式 外径(Φmm)50 周波数(kHz)最大応答:50 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 分解能単回転:1024分割、多回転:8192回転 電源電圧(V)12〜24VDC±5%(リップルP-P:5%以下) 保護等級IP50 制御出力SSI(同期式直列インタフェース) 使用周囲温度(℃)-10〜70、保存時:-25〜85 接続ケーブル接続ケーブル:側面ケーブル引出型 軸外径(Φmm)8 起動トルク70gf.cm以下(0.0069N.m以下) 使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜90%RH 最大応答周波数(kHz)50 取得規格CE、EAC 出力形式SSI Line driver出力 耐衝撃50G最大/max 出力コードバイナリコード IP等級IP64(防塵、防油保護) 使用周囲湿度(%RH)35〜85、保存時:35〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする