※メイン画像
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 光電・ファイバセンサ
ミラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
プラスチック
注文コード
60910737
品番
MS-2A
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高反射率ミラーです。
用途
ミラー反射形光電センサの高反射率ミラーに。
トラスコ品番
207-9724
適合機種
BJ3M-PDT、BJX3M-PDT
長さ(mm)
40.6
幅(mm)
8.5
材質/仕上
プラスチック
高さ(mm)
60.4
質量(g)
3
各種認証
CE
注意
※ミラー反射形別売品