※メイン画像
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 光電・ファイバセンサ
ミラーテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
60910773
品番
MST-100-5
参考基準価格(税別)
¥7,780
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
高反射率ミラーテープです。
用途
屈曲面や狭いスペースなどミラー設置が難しい環境に。
トラスコ品番
207-9980
適合機種
BJ3M-PDT、BJX3M-PDT
長さ(mm)
0.38
幅(mm)
100
材質/仕上
紙
高さ(mm)
100
質量(g)
1
各種認証
CE
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320