※代表画像
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 近接センサ
円柱型DC2線式近接センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60910798
品番
PRT08-1.5DO
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
円柱型DC2線式近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。赤色LED動作表示灯でIP67(IEC規格)です。
質量(g)
52
材質/仕上
ケース、ナット:黄銅、ワッシャー:鉄、検出面:PBT
検出距離(m)
0.0015
出力形式
ノーマルオープン出力
長さ(mm)
30
幅(mm)
15
高さ(mm)
15
各種認証
CE
用途
生産ライン検出体の有無判別に。
トラスコ品番
207-9982