※代表画像

円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(m)0.0015 注文コード60910929 品番PR08-1.5DN2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,340
この商品はセンサ形状・検出距離・出力など17種類から選べます 他の種類を見る

磁性金属有無検出。
応差距離は検出距離の10%以下。
逆接続保護回路内蔵。
サージ保護回路内蔵。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。

トラスコ品番207-9997 長さ(mm)30 幅(mm)15 材質/仕上ケース/ナット:ニッケルメッキの黄銅 ワッシャー:ニッケルメッキの鉄 検出面:PBT 高さ(mm)15 質量(g)52 検出距離(m)0.0015 各種認証CE 出力形式NPN N.O.出力 動作形態NPN N.C

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60910929 PR08-1.5DN2 29469319 PR08-1.5DN2 円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス) 円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス) 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60910929
2024-02-16
用途:
ピストン検知
光進産業 様 (建設業・工事業)

ピストンの動作確認のため使用、以前はドグ等を取り付けていたのですが、取り付けられない事案にそうぐう、ピストンの端っこにある、2mm程度の段差を検知しています。今のところ稼働してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする