※代表画像
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 近接センサ
円柱型長距離DC3線式近接センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60910974
品番
PRD18-14DN
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
円柱型長距離引き出し型近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。赤色LED動作表示灯 IP67(IEC規格)です。
質量(g)
110
材質/仕上
ケース/ナット:ニッケルメッキの黄銅 ワッシャー:ニッケルメッキの鉄 検出面:耐熱ABS
検出距離(m)
0.014
出力形式
NPN N.O.出力
長さ(mm)
53
幅(mm)
29
高さ(mm)
29
各種認証
CE
用途
生産ライン検出体の有無判別に。
トラスコ品番
208-0003