※メイン画像

温度/湿度センサ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60911017 品番THD-R-C
参考基準価格(税別)¥20,780 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小型デザインで高感度温度湿度センサを内蔵しています。幅広い測定範囲 -19.9〜60.0℃/0.0〜99.9%RHです。

用途試験用恒温恒湿槽の制御に。 トラスコ品番207-9956 長さ(mm)30.5 幅(mm)60 材質/仕上プラスチック 測定範囲-19.9〜60.0℃/0.0〜99.9%RH 高さ(mm)80 質量(g)55 各種認証CE

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60911026
2022-08-28
用途:
湿度測定
教育・研究機関

この製品としては,予定通り出荷して戴き,問題なく使用しています.一般的に湿度測定は誤差が大きく生じてしまいますので,誤差も考慮して値を使用しています.
同系列の製品として,ディジタル表示式のものが有りますが,モノタロウさんでは見付けることができませんでした.価格差はさほど大きくなく,是非とも表示式のものも使用したいと思います.取り扱いのご検討をお願いします.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする