※メイン画像
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 近接センサ
角型近接センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60911069
品番
PSN17-8DN
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
角型近接センサで電源逆接続保護回路内蔵(DC3線式)しています。赤色LED動作表示灯 IP67(IEC規格)です。
用途
自動組立ラインでの検出体の位置検出に。
トラスコ品番
208-0016
長さ(mm)
35.6
幅(mm)
18
材質/仕上
ケース:耐熱ABS
高さ(mm)
18
質量(g)
70
検出距離(m)
0.008
各種認証
CE
出力形式
NPN N.O.出力