※メイン画像
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 光電・ファイバセンサ
受光器用ケーブル
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60911087
品番
CID4-5R
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
BWシリーズ接続ケーブルです。
用途
BW接続ケーブルに。
トラスコ品番
208-1010
長さ(mm)
5000
幅(mm)
14
材質/仕上
ABS
高さ(mm)
14
質量(g)
200
ケーブル長(m)
5