※メイン画像
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 光電・ファイバセンサ
受光器用ケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60911096
品番
CID4-7R
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
BWシリーズ接続ケーブルです。
用途
BW接続ケーブルに。
トラスコ品番
208-1012
長さ(mm)
7000
幅(mm)
14
材質/仕上
ABS
高さ(mm)
14
質量(g)
285
ケーブル長(m)
7