※メイン画像

小型光電センサ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式拡散反射形 検出距離(mm)100 注文コード60911123 品番BYD100-DDT
参考基準価格(税別)¥5,840 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は検出方式・検出距離など7種類から選べます 他の種類を見る

小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。

用途製品移動ラインの製品検出に。 仕様反射形光電センサ トラスコ品番207-9963 材質検出部:PC 長さ(mm)18 幅(mm)12 材質/仕上ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM 高さ(mm)32 質量(g)約75g(約38g) 検出方式拡散反射形 検出距離(mm)100 材質(ケース)PC 電源電圧(V)12〜24DC±10%(リップルP-P:10%以下) 保護等級IP50 光源赤外LED 制御出力NPNオープンコレクタ 消費電流(mA)35以下 使用周囲温度(℃)-20〜65、保存時:-25〜70 接続ケーブル配線引出型(Φ3.5、2m) 検出物体不透明体、半透明体 材質(スリーブ)黄銅、Niメッキ 使用周囲照度(Lx)太陽光: 11000以下、白熱灯:3000以下(受光面照度) 感度調整ボリューム調整 動作モードライトオン固定 取得規格CE 材質(ボルト)SCM 材質(ナット)SCM 材質(ブラケット)SPCC タイマー- 各種認証CE 出力形式NPNオープンコレクタ出力 使用周囲湿度(%RH)35〜85、保存時:35〜85 応答時間(ms)動作時:3以下、復帰時:100以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする