用途製品移動ラインの製品検出に。
仕様反射形光電センサ
トラスコ品番207-9965
材質検出部:PC
長さ(mm)18
幅(mm)12
材質/仕上ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM
高さ(mm)32
質量(g)約75g(約38g)
検出方式限定距離反射形
検出距離10-30mm
検出距離(mm)10〜30
材質(ケース)PC
電源電圧(V)12〜24DC±10%(リップルP-P:10%以下)
保護等級IP64
光源赤外LED
制御出力NPNオープンコレクタ
消費電流(mA)35以下
使用周囲温度(℃)-20〜65、保存時:-25〜70
接続ケーブル配線引出型(Φ3.5、2m)
検出物体不透明体、半透明体
材質(スリーブ)黄銅、Niメッキ
使用周囲照度(Lx)太陽光:11000以下、白熱灯:3000以下(受光面照度)
感度調整-
動作モードライトオン固定
取得規格CE
材質(ボルト)SCM
材質(ナット)SCM
材質(ブラケット)SPCC
タイマー-
各種認証CE
出力形式NPNオープンコレクタ出力
IP等級I67(IEC規格)
使用周囲湿度(%RH)35〜85、保存時:35〜85
応答時間(ms)動作時:3以下、復帰時:100以下(但し、VR最小の場合)