SURZ G4 M1.4X0.3 B SU ロールタップ SURZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60911208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU ロールタップ SURZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M1.4×0.3
呼び1.4
全長L(mm)36
ねじ長さ(mm)5.4
内容量1本注文コード60911208品番SURZ G4 M1.4X0.3 B
参考基準価格(税別)¥5,760販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工呼び寸法M1.4×0.3材質HSS-P仕様●ひっかかり率:90トラスコ品番760-6834形状下穴:止り質量(g)3規格JIS等級G4下穴径(Φmm)1.28山数0.3ねじ長さ(mm)5.4呼び1.4全長L(mm)36タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付2Pシャンク長ls(mm)24内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.075、MAX:1.142凸数4寸法lk(mm)四角部:5シャンク四角部幅(mm)2.5
関連資料:(0.74MB)
注意
※下穴加工がねじの精度に大きく影響します。
※下穴加工には十分注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする