※メイン画像

小型高機能長距離光電センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60911209 品番 BJ10M-TDT
参考基準価格(税別)¥7,660 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

スイッチによるライト/ダークオン動作モード選択ができます。感度調整ボリューム内蔵です。

用途製品移動ラインの製品検出に。 トラスコ品番207-9972 長さ(mm)20 幅(mm)10.6 材質/仕上ケース:PC+ABS、LEDキャップ:PC●検出部:PMMA、ブラケット:SUS304●ボルト:SCM●ナット:SCM 高さ(mm)32 質量(g)90 検出方式透過形 寸法(m)透過形:15、拡散反射形:1、ミラー反射形:3(MS-2A) 検出距離(m)10 各種認証CE 出力形式NPNオープンコレクタ出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする