※メイン画像
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 光電・ファイバセンサ
小型高機能長距離光電センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60911218
品番
BJ15M-TDT
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
スイッチによるライト/ダークオン動作モード選択ができます。感度調整ボリューム内蔵です。
用途
製品移動ラインの製品検出に。
トラスコ品番
207-9973
長さ(mm)
20
幅(mm)
10.6
材質/仕上
ケース:PC+ABS、LEDキャップ:PC●検出部:PMMA、ブラケット:SUS304●ボルト:SCM●ナット:SCM
高さ(mm)
32
質量(g)
90
検出方式
透過形
寸法(m)
透過形:15、拡散反射形:1、ミラー反射形:3(MS-2A)
検出距離(m)
15
各種認証
CE
出力形式
NPNオープンコレクタ出力