※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
SU ロールタップ SURZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び寸法
M2.3×0.4
M1.6×0.2
No.2-56UNC
M1.2×0.25
M1.4×0.3
M1.6×0.35
M1.7×0.35
M1×0.25
M2.3×0.4
M2.5×0.45
M2×0.4
No.6-32UNC
M2.6×0.45
M3×0.5
呼び
2.3
1.6
No.2
1.2
1.4
1.7
1
2.3
2.5
2
No.6
2.6
3
全長L(mm)
42
36
42
46
52
ねじ長さ(mm)
7.2
3.6
8.1
4.5
5.4
6.3
7.2
11
9
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60911244
品番
SURZ G4 M2.3X0.4 B
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
呼び寸法
M2.3×0.4
材質
HSS-P
仕様
●ひっかかり率:90
トラスコ品番
760-6877
形状
下穴:止り
質量(g)
3
規格
JIS
等級
G4
下穴径(Φmm)
2.12
山数
0.4
ねじ長さ(mm)
7.2
呼び
2.3
全長L(mm)
42
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
3
食付
2P
シャンク長ls(mm)
27
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;1.867、MAX:1.979
凸数
4
寸法lk(mm)
四角部:5
シャンク四角部幅(mm)
2.5
関連資料:
(0.74MB)
注意
※下穴加工がねじの精度に大きく影響します。
※下穴加工には十分注意してください。