※メイン画像
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 光電・ファイバセンサ
投光器用ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60911367
品番
CID4-3T
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
BWシリーズ接続ケーブルです。
用途
BW接続ケーブルに。
トラスコ品番
208-1007
長さ(mm)
3000
幅(mm)
14
材質/仕上
ABS
高さ(mm)
14
質量(g)
125
ケーブル長(m)
3