※メイン画像
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の エリアセンサ・ライトカーテン
薄型プラスチックケースエリアセンサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60911403
品番
BWP20-08
参考基準価格(税別)
¥32,620
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
スリム型エリアセンサです。フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。
用途
高さのある商品ラインの移送感知に。
トラスコ品番
208-1015
長さ(mm)
13
幅(mm)
30
材質/仕上
プラスチック
高さ(mm)
190
質量(g)
280
検出方式
透過形
検出距離(m)
5
各種認証
CE
出力形式
NPNオープンコレクタ出力