※代表画像
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の エリアセンサ・ライトカーテン
薄型プラスチックケースエリアセンサ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60911428
品番
BWP20-16
参考基準価格(税別)
¥44,480
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
スリム型エリアセンサです。フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。
用途
高さのある商品ラインの移送感知に。
トラスコ品番
208-1017
長さ(mm)
13
幅(mm)
30
材質/仕上
プラスチック
高さ(mm)
350
質量(g)
360
検出方式
透過形
検出距離(m)
5
各種認証
CE
出力形式
NPNオープンコレクタ出力